H400 RNHU 1205-HP IC830 Inserti bilaterali con 4 taglienti a raggio 5,6 e 8 mm

Codice art.: 5606449
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606449
EAN / GTIN 7291075282115
Codice del produttore 5606449
Numero-L L23910 1294

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 8.7 mm, Lunghezza inserto (INSL) 11 mm, Spessore inserto (S) 4.75 mm, Larghezza inserto (W1) 11.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8.7 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 11 mm
  • Spessore inserto (S) 4.75 mm
  • Larghezza inserto (W1) 11.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello