T290 LNMT 150608TR IC830 Inserti a fissaggio tangenziale con 2 taglienti

Codice art.: 5606043
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606043
EAN / GTIN 7291075285550
Codice del produttore 5606043
Numero-L L23910 1231

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.9 mm, Spessore inserto (S) 11.5 mm, Larghezza inserto (W1) 5.6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.9 mm
  • Spessore inserto (S) 11.5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 5.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.22 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello