T290 ELN D.50-03-MMT08-05 Frese ad inserti a fissaggio tangenziale ed attacco MULTI-MASTER

Codice art.: 3105178
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SUMOMILL
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3105178
    EAN / GTIN 7291075266979
    Codice del produttore 3105178
    Numero-L L23980 1828

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.45″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.197″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 0.94″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.45″
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
    • Diametro della fresa (DC): 1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 3
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.197″
    • Drive Size (DRVS): 0.394″
    • Flute Count (NOF): 3
    • Functional Length (LF): 0.63″
    • Master Insert Identification (MIID): T290 LNHT 050202TR
    • Overall Length (OAL): 0.94″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SUMOMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello