T290 ELN D08-01-C08-05 Frese a candela con inserti a fissaggio tangenziale

Codice art.: 3104877
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SUMOMILL
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3104877
    EAN / GTIN 7291075260472
    Codice del produttore 3104877
    Numero-L L23980 1435

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 60 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 8 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 1
    • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
    • Flute Count (NOF) 1
    • Head Length (LH) 20 mm
    • Master Insert Identification (MIID) T290 LNHT 050202TR
    • Overall Length (OAL) 60 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SUMOMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello