Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 80 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 16 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 5
- Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
- Flute Count (NOF) 5
- Head Length (LH) 22 mm
- Master Insert Identification (MIID) T290 LNHT 050202TR
- Overall Length (OAL) 80 mm
- Tipo di Stelo Round
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees