ENHT 100430 IC908 Inserti toroidali rettificati per frese con 4 taglienti utili.

Codice art.: 5604538
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TORMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604538
EAN / GTIN 7291075193930
Codice del produttore 5604538
Numero-L L23910 972

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 4.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Insert Included Angle (EPSR) 75 Degrees
  • Spessore inserto (S) 4.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa serie "TORMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello