E93CN D25-2-L180-C25-10 Frese a Candela Toriche con inserti ENHT

Codice art.: 3103791
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TORMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103791
EAN / GTIN 7291075175080
Codice del produttore 3103791
Numero-L L23980 2952

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 180 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Head Length (LH) 100 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ENHT 100430
  • Overall Length (OAL) 180 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 7 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 93 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TORMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello