E93CN D20-3-MMT12-07 Frese toroidali con attacco filettato MULTI-MASTER.

Codice art.: 3104249
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TORMILL
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3104249
    EAN / GTIN 7291075205107
    Codice del produttore 3104249
    Numero-L L23980 1315

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 41 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
    • Diametro della fresa (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 3
    • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
    • Drive Size (DRVS) 16 mm
    • Functional Length (LF) 27 mm
    • Master Insert Identification (MIID) CNHT 070315
    • Overall Length (OAL) 41 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
    • Angolo del tagliente (KAPR) 93 Degrees

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "TORMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello