• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

E93CN D20-3-L140-C19-07 Frese toroidali, con Inserti CNHT e ENHT

Codice art.: 3103061
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TORMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103061
EAN / GTIN 7291075175059
Codice del produttore 3103061
Numero-L L23980 1737

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 140 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNHT 070315
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 93 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TORMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello