OEMW 060405-AETN IC908 Inserti ottagonali con spoglia piana per ghise

Codice art.: 5604506
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604506
EAN / GTIN 7291075198744
Codice del produttore 5604506
Numero-L L23910 930

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2.45 mm, Spessore inserto (S) 4.74 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.45 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Spessore inserto (S) 4.74 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIOCTO" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello