{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Grana ceramica | |
Sigla materiale abrasivo | ceramica | |
Specifica | A36R-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | Curvate | |
Larghezza disco | 7 mm | |
⌀ Disco | 115 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560445 115X7 | |
EAN / GTIN | 4064035078812 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco abrasivo per sgrossatura Cubitron™ 3 115X7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
662 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
208 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
6,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 | 20-30 |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
Ottimizzato per il materiale | INOX ;Acciaio | INOX ;Acciaio |
⌀ Disco | 115 | 115 |
Larghezza disco | 7 | 7 |
Sigla materiale abrasivo | ceramica | Ceramica |