{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Grana ceramica | |
Sigla materiale abrasivo | ceramica | |
Specifica | A36R-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | Curvate | |
Larghezza disco | 7 mm | |
⌀ Disco | 125 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560445 125X7 | |
EAN / GTIN | 4064035078829 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco abrasivo per sgrossatura Cubitron™ 3, ⌀ × larghezza disco: 125X7mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
998 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
411 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | 20-30 grado |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | INOX; Acciaio |
⌀ Disco | 125 mm | 125 mm |
Larghezza disco | 7 mm | 7 mm |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura | Disco abrasivo per sgrossatura |