{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Grana ceramica | |
Sigla materiale abrasivo | ceramica | |
Specifica | A36R-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | Curvate | |
Larghezza disco | 7 mm | |
⌀ Disco | 178 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560445 178X7 | |
EAN / GTIN | 4064035078850 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo per sgrossatura Cubitron™ 3 178X7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
212 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
189 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
11,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 | 20-30 |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
Ottimizzato per il materiale | INOX ;Acciaio | INOX ;Acciaio |
⌀ Disco | 178 | 178 |
Larghezza disco | 7 | 7 |
Sigla materiale abrasivo | ceramica | Ceramica |