Disco abrasivo per sgrossatura CerRapid 115X7 mm

Codice art.: 560005 115X7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    8,14 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    6,78 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
210 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco × Spessore disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 20-30
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie CerRapid
    Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
    Sigla materiale abrasivo Ceramica
    Specifica CER24Q-BF
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Larghezza disco 7 mm
    ⌀ Disco 115 mm
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Angolo di registrazione consigliato 20-30 grado
    Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Numero massimo giri 13.300 min-1
    Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 560005 115X7
    EAN / GTIN 4045197718631
    Codice del produttore 560005 115X7

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    La grana ceramica (CER) autoaffilante e lo specifico legante ad alte prestazioni permettono una potenza abrasiva di gran lunga maggiore con lavorazione a temperature molto basse rispetto ai dischi per sgrossatura tradizionali (A).
    • Massima produttività grazie alla massima rapidità di asportazione del materiale.
    • Equilibrio ottimale tra comportamento di asportazione estremamente morbido con il minimo sforzo e la massima durata.
    • Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di asportazione e durata.
    • Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
    • angolo di rettifica da 20° a 30°
    • Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.

    Specifica:

    CER24Q-BF.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello