MM HCD.500-080-2T08 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro a 2 eliche, per smussatura, svasatura e centratura

Codice art.: 5603708
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5603708
EAN / GTIN 7291075163667
Codice del produttore 5603708
Numero-L L24060 698

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12.2 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro della fresa (DC) 1.5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 11.1 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 23.45 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Diametro della fresa (DC) 1.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 11.1 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 15.5 mm
  • Overall Length (OAL) 23.45 mm
  • Profile Angle (PRFA) 140 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 50 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello