MM EDF094-090-76-3T05 IC908 Testine integrali intercambiabili MULTI-MASTER a 3 eliche, per smussatura

Codice art.: 5697508
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto da taglio per svasatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5697508
EAN / GTIN 7291075267112
Codice del produttore 5697508
Numero-L L24060 403

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diametro della fresa (DC) 9.4 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 4.7 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 19.6 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Diametro della fresa (DC) 9.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.7 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 12.5 mm
  • Overall Length (OAL) 19.6 mm
  • Profile Angle (PRFA) 90 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello