OFMR 0704-AETN IC328 Inserti ottagonali positivi HELIOCTO, per acciai inox e superleghe.

Codice art.: 5602987
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5602987
EAN / GTIN 7291075118018
Codice del produttore 5602987
Numero-L L23910 208

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 5.3 mm, Diametro inscritto (IC) 17.8 mm, Spessore inserto (S) 4.55 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.3 mm
  • Diametro inscritto (IC) 17.8 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Spessore inserto (S) 4.55 mm
  • Numero di taglienti 8

Della stessa serie "HELIOCTO" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello