HFP 355-SPADE IQ IC908 Cuspidi intercambiabili per punte DFN, per acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 5567056
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5567056
EAN / GTIN 7291075315196
Codice del produttore 5567056
Numero-L L24050 86

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 35.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 35.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 35.5 mm
  • Functional Length (LF) 12.1 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 35.0
  • Spessore inserto (S) 19.7 mm
  • Point Angle (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 7.65 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello