• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

IDI 237-SK IC908 Cuspidi CHAMDRILL, per Punte DCM.

Codice art.: 5506221
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5506221
EAN / GTIN 7291075122435
Codice del produttore 5506221
Numero-L L24050 1792

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 23.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 23.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 23.7 mm
  • Functional Length (LF) 6.09 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 23.0
  • Spessore inserto (S) 10.4 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.31 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello