Smerigliatrice angolare M18FLAG230XPDB-0C.

Codice art.: 4933464114
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933464114
EAN / GTIN 4058546220594
Codice del produttore 4933464114
Numero-L L00800 414

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare a batteria con disco da 230 mm in grado di fornire massima potenza per applicazioni di sbavo e taglio, risultando più leggera degli utensili a filo e garantendo autonomia di 68 tagli su tubi in acciaio INOX con diametro 42 mm con una singola carica di batteria
  • Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
  • Sistema in grado di frenare il disco rapidamente, per maggiore sicurezza
  • Interruttore a paletta non bloccabile e protezione contro il riavvio accidentale
  • Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
  • Flangia FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
  • Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
  • Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per sistema: M18
  • Per tecnologia: Fuel
  • Velocità a vuoto: 6600
  • Diametro del disco: 230
  • Diametro del mandrino: 14
  • Fornito: Valigia di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 5,3 (M18 HB12)
  • Peso con pacco batteria: 5,3
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità di taglio [min_1]: 6600
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 65
  • Variante di prodotto: M18 FLAG230XPDB-0C
  • Diametro del disco [mm]: 230
  • Tensione [V]: 18
  • Filettatura mandrino: M14

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello