• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Mola da sbavo 180X6 mm PRO+ 1 pz

Codice art.: 4932451503
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932451503
EAN / GTIN 4002395162062
Codice del produttore 4932451503
Numero-L L01850 906
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazioni: prestazioni in acciaio dolce e acciaio non legato
  • Caratteristiche: Fornisce una buona durata e efficienti performance di rimozione

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 22,2
  • Diametro del disco: 180
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: SG 27 / 180 x 6 x 22 mm - 10 pezzi
  • Diametro del disco [mm]: 180
  • Equipaggiamento standard: WS 180 S, WSL 180, WS 21-180

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello