Lama in metallo 180X3 mm PRO+

Codice art.: 4932451493
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932451493
EAN / GTIN 4002395161348
Codice del produttore 4932451493
Numero-L L00800 2206
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazioni: per acciaio strutturale, acciaio per utensili, ghisa, acciaio duro ad elevato grado e barre di acciaio di rinforzo per il calcestruzzo e inox
  • Caratteristiche: Mola dura che garantisce una buona durata

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 22,2
  • Diametro della rondella: 180
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: SC 41 / 180 x 3 x 22 mm - 25 pezzi
  • Diametro della rondella [mm]: 180
  • Disposizione standard: WSL 180, WSL 230, WSB 230 S, WSLB 230 X

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello