• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama diamantata DUH230

Codice art.: 4932399542
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932399542
EAN / GTIN 4002395361892
Codice del produttore 4932399542

Descrizione

Descrizione:

  • Disco diamantato di ottima qualità, con performance eccellenti in applicazioni su materiali particolarmente duri
  • Applicazioni: ideale per materiali duri, anche cemento armato

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 22,23
  • Diametro del disco: 230
  • Diametro della ruota: 230
  • Larghezza di taglio max. 6
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: DUH 230 mm - 1 pz
  • Dimensione ruota , diametro disco: 230
  • Diametro del disco [mm]: 230
  • Larghezza di taglio [mm]: 2,6

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello