NPHT 110408R-G-P IC806 Inserti per teste di foratura DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB

Codice art.: 4854835
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4854835
EAN / GTIN 7291075345490
Codice del produttore 4854835
Numero-L L24250 180

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 10 mm, Diametro inscritto (IC) 11 mm, Spessore inserto (S) 4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 10 mm
  • Diametro inscritto (IC) 11 mm
  • Spessore inserto (S) 4 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "FINEBEAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello