DDD-EF 51.71-56.20-FB Teste per foratura profonda a doppio tubo con attacco filettato esterno a 4 principi per avanzamenti elevati (dia. 25-65)

Codice art.: 4841161
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4841161
EAN / GTIN 7291075345193
Codice del produttore 4841161
Numero-L L24020 251

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 47 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I12
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 56.2 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 51.71 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FINEBEAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello