NPHT 130408R-HF-P IC948 Inserti per teste di foratura DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB

Codice art.: 4809374
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie FINEBEAM
    Tipo di prodotto Inserto per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4809374
    EAN / GTIN 7291075450842
    Codice del produttore 4809374
    Numero-L L24250 88

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 10 mm, Diametro inscritto (IC) 13 mm, Spessore inserto (S) 4 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Lunghezza tagliente (L) 10 mm
    • Diametro inscritto (IC) 13 mm
    • Spessore inserto (S) 4 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "FINEBEAM" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello