• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

DDD-EF 33.31-36.20-FB Teste per foratura profonda a doppio tubo con attacco filettato esterno a 4 principi per avanzamenti elevati (dia. 25-65)

Codice art.: 4841156
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4841156
EAN / GTIN 7291075345148
Codice del produttore 4841156
Numero-L L24020 245

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 93 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 30 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I7
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 36.2 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 33.31 mm
  • Overall Length (OAL) 93 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FINEBEAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello