• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Flessometro finestrella lettura diretta 2,5 m

Codice art.: 462201 2,5
(5,63 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 33,30 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.046 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 2,5 m
Larghezza del nastro 8 mm
Lunghezza corpo 48 mm
Larghezza corpo 15 mm
Altezza corpo 48 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462201 2,5
EAN / GTIN 4045197226020
Codice del produttore 462201 2,5

Descrizione

Esecuzione:

  • Custodia in materiale antiurto.
  • Profili riportati in alluminio su entrambe le superfici di riferimento. Pertanto superfici di appoggio esatte per misure interne ed esterne.
  • Profili in alluminio resistenti al calore e alle sollecitazioni meccaniche.
  • Nastro verniciato a fuoco, con caratteri stampati in nero. Bombato = resistente alla flessione, con gancio terminale (per misure interne ed esterne). Graduazione nitida di facile lettura, resistente all’abrasione e antiruggine.
  • Scala mm/mm (bordo superiore/inferiore)
  • La scala della finestrella si legge nella stessa direzione della misura.

Flessometro piccolissimo con finestrella per misure interne.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello