Set di strumenti di misura 5

Codice art.: 955110 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 115

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Shadow Board 115 mm
    Larghezza 383 mm
    Profondità 115 mm
    Esecuzione con strumento di misura
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955110 5
    EAN / GTIN 2050002004566

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Fornitura:

    Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955110: 1 pz.
    Evidenziatore permanente EDDING n. art. 085130 Dim. B: 1 pz.
    Calibro a corsoio digitale GARANT n. art. 412680 Dim. 150: 1 pz.
    Micrometro GARANT n. art. 420402 Dim. 0 – 25: 1 pz.
    Metro pieghevole in plastica n. art. 466200 Dim. 1: 1 pz.
    Flessometro GARANT n. art. 462201 Dim. 2,5: 1 pz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello