{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | ISO 3611 | |
Campo di misura | 0 mm - 25 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ± 2 µm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Stelo | 6,5 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 19 mm | |
Frizione sensitiva | si | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo |
420402 0-25
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197367327
copia |
|
Codice del produttore |
420402 0-25
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |