Micrometro 100-125 mm

Codice art.: 420402 100-125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 92,60 € /pz.
  • 48,10 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
87 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 863
Campo di misura 100 mm - 125 mm
Risoluzione 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
⌀ Stelo 6,5 mm
⌀ Tamburo graduato 19 mm
Frizione sensitiva si
Metrologia analogico
Numero di aste di regolazione 1
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 420402 100-125
EAN / GTIN 4045197471581
Codice del produttore 420402 100-125

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.
Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta.
Con frizione e rivestimento dell’arco isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.
Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.
Con frizione ad alta sensibilità combinata per utilizzo con una sola mano o su supporto.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello