Set di strumenti di misura, Numero di strumenti di misura: 6

Codice art.: 419151 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 93,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di strumenti di misura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Custodia di legno
  • Tipo di prodotto: Set di strumenti di misura

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Numero di strumenti di misura 6
Imballaggio Custodia di legno
Tipo di prodotto Set di strumenti di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 419151 6
EAN / GTIN 4045197973849
Codice del produttore 419151 6
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Fornitura:

Include i seguenti strumenti in 1 custodia di legno:
1 calibro a corsoio digitale GARANT n. art. 412680 Dim. 150 mm.
1 Micrometro GARANT n. art. 420402 Dim. 0 − 25 mm.
1 Squadra di precisione GARANT n. art. 450010 Dim. 100×70 mm, precisione DIN 875/00.
1 Riga a coltello di alta precisione GARANT n. art. 460095, lunghezza 100 mm.
1 Riga in acciaio GARANT EG I n. art. 461770, Dim. 150 mm.
1 Compasso diritto a molla n. art. 457000, lunghezza 120 mm, con punte intercambiabili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello