TPF M-2.5X0.45-F HETI Maschi per formatura a freddo, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: 4445227
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4445227
copia
EAN / GTIN 7291075010992
copia
Codice del produttore 4445227
copia
Numero-L L24190 326
copia

Descrizione

Descrizione:

Maschi Rullati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 50 mm, Diametro filetto (TDZ) M2.5, Passo del filetto (TP) 0.45 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Tap Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 9 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M2.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.45 mm

Della stessa famiglia "HSS TAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello