TPH M-4X0.7-W HS Set di maschi in HSS a mano per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: 4445008
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445008
EAN / GTIN 7291075011210
Codice del produttore 4445008
Numero-L L24190 46

Descrizione

Descrizione:

Kit/Set Maschiatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm, Diametro filetto (TDZ) M4, Passo del filetto (TP) 0.7 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 45 mm
  • Standard DIN 352
  • Thread Cutting Part Length (THL) 13 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M4
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.7 mm

Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello