TPH M-6X1.0-W HS Set di maschi in HSS a mano per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: 4445012
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HSS TAP
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4445012
    EAN / GTIN 7291075011258
    Codice del produttore 4445012
    Numero-L L24190 13

    Descrizione

    Descrizione:

    Kit/Set Maschiatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro filetto (TDZ) M6, Passo del filetto (TP) 1 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Overall Length (OAL) 56 mm
    • Standard DIN 352
    • Thread Cutting Part Length (THL) 18 mm
    • Diametro filetto (TDZ) M6
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 1 mm

    Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello