{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Profondità arco | 349 mm | |
Lunghezza braccio articolato L1 | 149 mm | |
Lunghezza braccio articolato L2 | 129 mm | |
Filettatura di raccordo sotto | M8 | |
Forza di adesione | 800 N | |
Carico massimo | 8 kg | |
Lunghezza base magnetica | 80 mm | |
Larghezza base magnetica | 50 mm | |
Altezza base magnetica | 55 mm | |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore |
Codice articolo | 441180 290 | |
EAN / GTIN | 4045197713308 | |
Codice del produttore | 441180 290 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Supporto per comparatore magnetico, microregolazione sull'asta 290
su richiesta
Disponibile a magazzino
543 pezzi in magazzino
181,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
120 pezzi in magazzino
167,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
120 pezzi in magazzino
207,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità arco | 349 | 290 | 290 |
Forza di adesione | 800 | 1.000 | |
Lunghezza braccio articolato L1 | 149 | 130 | 130 |
Lunghezza braccio articolato L2 | 129 | 110 | 110 |
Larghezza base magnetica | 50 | ||
Altezza base magnetica | 55 | ||
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore | Supporto portacomparatore | Supporto portacomparatore |