{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Profondità arco | 290 mm | |
Lunghezza braccio articolato L1 | 130 mm | |
Lunghezza braccio articolato L2 | 110 mm | |
Filettatura di raccordo | M8 | |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore |
Codice articolo | 441610 290 | |
EAN / GTIN | 4062406729752 | |
Codice del produttore | 441610 290 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Braccio articolato meccanico (senza base magnetica), Sporgenza: 290mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino
167,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
674 pezzi in magazzino
181,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino
207,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità arco | 290 mm | 349 mm | 290 mm |
Forza di adesione | 800 N | 1.000 N | |
Lunghezza braccio articolato L1 | 130 mm | 149 mm | 130 mm |
Lunghezza braccio articolato L2 | 110 mm | 129 mm | 110 mm |
Altezza base magnetica | 55 mm | ||
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore | Supporto portacomparatore | Supporto portacomparatore |
Filettatura di raccordo sotto | M8 |