Braccio articolato meccanico (senza base magnetica), Sporgenza: 240mm

Codice art.: 441610 240
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sporgenza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 240 mm
Lunghezza braccio articolato L1 110 mm
Lunghezza braccio articolato L2 101 mm
Filettatura di raccordo M8
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 441610 240
copia
EAN / GTIN 4062406729745
copia
Codice del produttore 441610 240
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto meccanico per comparatori con bloccaggio centrale: tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. Regolazione continua della forza di serraggio. Manopola gommata di grandi dimensioni (ca. ⌀ 45 mm oppure 55 mm) per il serraggio leggero e l’allentamento del bloccaggio. Il portacomparatore sul braccio articolato può essere ruotato di 360° e orientato a 180° risultando adatto per comparatori con ⌀ codolo di 6 e 8 mm o prisma. Filettatura di raccordo per base magnetica M8, filettatura di raccordo del braccio articolato verso l’alto M6.

Accessori speciali:

Attacco per supporto per comparatori n. art. 442100 e 442104.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello