{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Profondità arco | 282 mm | |
Lunghezza braccio articolato L1 | 110 mm | |
Lunghezza braccio articolato L2 | 101 mm | |
Filettatura di raccordo sotto | M8 | |
Forza di adesione | 800 N | |
Carico massimo | 4 kg | |
Lunghezza base magnetica | 60 mm | |
Larghezza base magnetica | 50 mm | |
Altezza base magnetica | 55 mm | |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore |
Codice articolo | 441180 240 | |
EAN / GTIN | 4045197713193 | |
Codice del produttore | 441180 240 |