Piedino di supporto 0

Codice art.: 442140 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.258 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Magnete di commutazione
Filettatura di raccordo M8
Allineamento filettatura di raccordo centrale
Forza di adesione 800 N
Lunghezza 60 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 55 mm
Tipo di prodotto Base magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 442140 0
EAN / GTIN 4045197367365

Descrizione

Esecuzione:

Basi magnetiche permanenti con appoggio prismatico e commutatore. La forza magnetica agisce sia dalla parte prismatica e piatta sia da quella posteriore della base. Aderisce su tutte le superfici piane e cilindriche.
Potenti magneti per marcatrici con base prismatica. Commutazione mediante manopola girevole.

Per:

Bracci articolati n. art. 442110 e 442114.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi