{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Limite di errore | 5 µm | |
Scala tamburo graduato | 1/100 mm | |
⌀ Stelo | 8 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 24 mm | |
Frizione sensitiva | si | |
Fissaggio | mediante dispositivo di bloccaggio | |
Esecuzione stelo | temprato, rettificato | |
Piattello di misura | si | |
Metrologia | analogico | |
Esecuzione elementi di lettura | inciso, nero | |
Esecuzione elementi di comando | Prolunga del blocchetto | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 422990 50-75 | |
EAN / GTIN | 4250099616378 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Micrometro con piattelli di misura ⌀ 25mm 50-75 mm
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
566,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
396,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
294,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
359,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Scala tamburo graduato | 1/100 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | Norma interna | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ Stelo | 8 | 8 | 8 | 8 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro |