Micrometro con piattelli di misura ⌀ 25mm 0-25 mm

Codice art.: 422990 0-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 27,50 € /pz.
  • 17,65 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/100
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 0 mm - 25 mm
    Lettura 0,01 mm
    Limite di errore 4 µm
    Scala tamburo graduato 1/100 mm
    ⌀ Stelo 8 mm
    ⌀ Tamburo graduato 24 mm
    Frizione sensitiva si
    Fissaggio mediante dispositivo di bloccaggio
    Esecuzione stelo temprato, rettificato
    Piattello di misura si
    Metrologia analogico
    Esecuzione elementi di lettura inciso, nero
    Esecuzione elementi di comando Prolunga del blocchetto
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 422990 0-25
    EAN / GTIN 4250099616354

    Descrizione

    Esecuzione:

    Piattelli di misura in acciaio temprato in esecuzione piana senza ispessimento. Stelo temprato e rettificato. Precisione superiore a DIN 863. Bloccaggio con dispositivo di serraggio. Con frizione e guancialini isolanti. Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

    Uso:

    Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,6.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello