{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Stelo | 8 mm | |
Passo vite angolare | 0,5 mm | |
Larghezza contatti di misura | 0,75 mm | |
Lunghezza contatti di misura | 6,5 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421900 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197203977 | |
Codice del produttore | 421900 50-75 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Micrometro per gole e scanalature 50-75 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
396,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
294,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
359,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ Stelo | 8 | 8 | 8 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro | Micrometro | Micrometro |