{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 75 mm - 100 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Stelo | 8 mm | |
Passo vite angolare | 0,5 mm | |
Larghezza contatti di misura | 0,75 mm | |
Lunghezza contatti di misura | 6,5 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421900 75-100 | |
EAN / GTIN | 4045197203984 | |
Codice del produttore | 421900 75-100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Micrometro per gole e scanalature 75-100 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
431,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
345,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
413,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Messbereich | 75 ;100 | 75 ;100 | 75 ;100 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro | Micrometro | Micrometro |