Micrometro per filettature senza punte di contatto 50-75 mm

Codice art.: 422340 50-75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 863
    Intervallo di misurazione 50 mm - 75 mm
    Lettura 0,01 mm
    Scala tamburo graduato 1/50 mm
    ⌀ Stelo 6,5 mm
    Passo vite angolare 0,5 mm
    ⌀ Tamburo graduato 20 mm
    Metrologia analogico
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 422340 50-75
    EAN / GTIN 4250099618372

    Descrizione

    Esecuzione:

    Stelo temprato e rettificato con foro per punte di contatto. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso. Frizione a regolazione rapida. Arco isolato termicamente.

    Uso:

    Per la misurazione razionale del ⌀ dei fianchi delle filettature esterne. Una coppia di punte di contatto è adatta a vari passi. Il requisito è che l’angolo dei fianchi da misurare venga rispettato.

    Fornitura:

    A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione a 60°, senza inserti filettati.

    Accessori speciali:

    Punte di contatto n. art. 421652.

    Nota:

    Altri campi di misura disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello