{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 25 mm - 50 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Stelo | 6,5 mm | |
Passo vite angolare | 0,5 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 20 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 422340 25-50 | |
EAN / GTIN | 4250099618365 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Micrometro per filettature senza punte di contatto 25-50 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
534,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
374,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino
260,21 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
311,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di misura | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Normativa | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ Stelo | 6,5 | 8 | 8 | 8 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro |