• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Coppia di inserti per micrometri da filetti 2-3 mm

Codice art.: 421652 2-3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 32,10 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo 2 mm - 3 mm
Tipo di prodotto Tastatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 421652 2-3
EAN / GTIN 4946368016047
Codice del produttore 126-804

Descrizione

Esecuzione:

Con fianchi ad angolo di 60° per la misurazione di più passi con una sola coppia di punte di contatto. Per filettatura metrica e UN.

Per:

Micrometri per filetti n. art. 421650 e 422340.

Nota:

Punte di contatto per filettature Whitworth su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello