Tessuto non tessuto per pulitura POLICLEAN PCLS Ø 150x13 mm, foro Ø 13 mm per lavori pesanti di pulizia

Codice art.: 4007220471494
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Disco di lucidatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220471494
    EAN / GTIN 4007220471494
    Codice del produttore 44692150

    Descrizione

    Esecuzione:

    • PCLS

    Descrizione:

    Ideale per lavori pesanti di pulizia, ad esempio, la rimozione di vernice, calamina, colori di rinvenimento, ruggine e residui di colla, in lavorazione periferica. POLICLEAN è un utensile in tessuto non tessuto per pulitura, a struttura grossa, realizzato da una speciale combinazione di fibre sintetiche e granulo abrasivo.

    Proprietà:

    • Giri/min., max: 5100 RPM
    • Giri/min., opz., da: 2000 RPM
    • Giri/min., opz., fino a: 2500 RPM
    • Versione: PCLS
    • Larghezza metrica: 13 mm
    • Ø foro: 13 mm
    • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
    • ø esterno metrico: 150 mm

    Vantaggi:

    • La versione standard (nera) genera superfici più fini ed è più flessibile.
    • Si adatta perfettamente ai contorni e non si intasa grazie alla sua struttura aperta e flessibile.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–20 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile. Per lavorare grandi superfici è possibile appaiare più dischi POLICLEAN con un perno di bloccaggio adatto.
    • Tipi di lavorazione: Pulire; Irruvidimento; Lavorazione di superfici
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ghisa temprata
      • Ottone
      • Bronzo
      • Fusioni d’acciaio
      • Leghe a base di cobalto
      • Rame
      • Elastomeri
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
      • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
      • Acciaio INOX
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Zinco
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco

    Fornitura:

    • Il perno di bloccaggio compatibile deve essere ordinato a parte.

    Nota:

    • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello