Perno di bloccaggio POLICLEAN per foro Ø 13 mm, spessore di bloccaggio 26 mm, gambo Ø 8 mm

Codice art.: 4007220471609
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4007220471609
EAN / GTIN 4007220471609
Codice del produttore 42706826

Descrizione

Esecuzione:

  • Accoppiamento 2 dischi

Descrizione:

I perni e i gambi per montare gli utensili per finitura e lucidatura sono disponibili con filettature e diametri diversi nonché in versioni differenti. Perno di bloccaggio per dischi POLICLEAN. La versione offre spazio per due dischi.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: PCLB 8/13/26
  • Compatibile con foro ø [mm]: 13
  • Versione: Accoppiamento 2 dischi
  • Ø gambo metrico: 8 mm
  • Ø filettatura: nessuna informazione
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello