Perno di bloccaggio POLICLEAN per foro Ø 13 mm, spessore di bloccaggio 13 mm, gambo Ø 8 mm

Codice art.: 4007220471593
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
Codice articolo 4007220471593
EAN / GTIN 4007220471593
Codice del produttore 42706813
Numero-L L51100 667

Descrizione

Esecuzione:

  • Accoppiamento semplice

Descrizione:

I perni e i gambi per montare gli utensili per finitura e lucidatura sono disponibili con filettature e diametri diversi nonché in versioni differenti. Perno di bloccaggio per dischi POLICLEAN. La versione offre spazio per un disco.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: PCLB 8/13/13
  • Compatibile con foro ø [mm]: 13
  • Versione: Accoppiamento semplice
  • Ø gambo metrico: 8 mm
  • Ø filettatura: nessuna informazione
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello